- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ネジ スペーサーのおすすめ人気ランキング
ネジ スペーサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新7,774件の「ネジ スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雄ネジ雌ネジ」、「ボルト スペーサー」、「ガイドスペーサ」などの商品も取り扱っております。
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質SUS303
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応